Kegellager Timken 679/672, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:679/672
Rubix:03324459
EAN:0053893795799
TIMKEN 679/672 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 679/672 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 679/672 eenrijig kegellager (TS – Tapered Single) voor robuuste radiale en axiale belasting. Met 88,9 mm boring en 168,275 mm buitendiameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Referentietoerental2200 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager41,275 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r386000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 493,86 excl. BTW
/ stuk
€ 597,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.