Kegellager Timken NA 18685/18620D, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 20.635 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 18685/18620D
Rubix:03328987
EAN:0053893654386


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 20,635 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 18685/18620 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken NA 18685/18620D is een kegellager voor radiale en axiale belastingen. Afmetingen: d 44,45 mm, D 79,375 mm, T 41,272 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 20,635 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 18600 – 19000 serie |
| Totale breedte lager | 41,272 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 931,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.127,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen