Kegellager Timken 43125/43312B, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 13.495 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:43125/43312B
Rubix:03322790
EAN:0013992314147


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
Productdetails : TIMKEN 43125/43312 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TSF 43125/43312B. Boring 31,75 mm, OD 79,38 mm en breedte 13,50 mm. Hoge radiale belastingsratings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Serie | 43000 |
| Totale breedte lager | 24,074 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 92000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,94 excl. BTW
/ stuk
€ 496,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen