Kegellager NSK 32206J, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 21.25 mm

Kegellager 322

Zie technische informatie
Referenties
NSK:32206J
Rubix:03481095
Fabrikant:32206J N
EAN:00029176001161
NSK 32206 J KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte21,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32206 J KEGELLAGER EENRIJIG


Achtervoegsel "J": Spoorbreedte kleine buitenring, contacthoek en breedte buitenring volgens ISO 355.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte21,25 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,40 excl. BTW
/ stuk
41,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden