Kegellager SKF 33114, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 37 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:33114
Rubix:03470963
EAN:7316577006356
SKF 33114 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 33114 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte37 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Totale breedte lager37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r250000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr211000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,67 excl. BTW
/ stuk
162,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden