Kegellager Timken 483/472D, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 29.007 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:483/472D
Rubix:03323181
EAN:0053893856964
TIMKEN 483/472 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,007 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 483/472 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 483/472D met TDO-configuratie en serie 475. Boring 63,50 mm en buitendiameter 120 mm; kooi van gestempeld staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,007 mm
Type lagerspelingcn
Serie475
Kokerstaal
Totale breedte lager65,09 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 582,58 excl. BTW
/ stuk
€ 704,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.