Kegellager Timken NA 782/773D, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 102.349 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 782/773D
Rubix:03329281
EAN:0053893729855
TIMKEN NA 782/773 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter104,775 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte102,349 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 782/773 D KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken NA 782/773D kegellager eenrijig voor hoge radiale belastingen. Boring 104,775 mm, buitendiameter 180 mm, breedte 102,349 mm; gewicht 10,25 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter104,775 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte102,349 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,25 kg
Serie775
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager102,349 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89700 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.312,21 excl. BTW
/ stuk
2.797,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.