Kegellager Timken 49162/49368, Buitendiameter: 93.663 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:49162/49368
Rubix:03383747
EAN:0053893867700
TIMKEN 49162/49368 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter93,663 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 49162/49368 KEGELLAGER EENRIJIG


These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken eenrijig kegellager (TS) 49162/49368 voor radiale en axiale belastingen. Cone + cup uitvoering met gestempelde stalen kooi.

Sterke punten

Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine

Toepassingen

Industrial Drives
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter93,663 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Serie49000
Kokerstaal
Totale breedte lager31,75 mm
NormSTANDARD
Statische basisbelasting, radiaal - C0r156000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr136000 N
Aangepaste tariefcode84822000
773,52 excl. BTW
/ stuk
935,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.