Kegellager FAG 32944-XL, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 220 mm | Breedte: 51 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:32944
FAG:32944-XL
Rubix:03031026
Fabrikant:0929693210000
EAN:4054371632014
FAG 32944 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte51 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 32944 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapeerrollagers 329, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte51 mm
Type lagerspelingcn
Serie329
Kokerstaal
Grenstoerental2600 rpm
Totale breedte lager51 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r990000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr590000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.673,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2.025,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.