Kegellager FAG 31307-A>A, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 22.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:31307-A
FAG:31307-A>A
Rubix:03032844
Fabrikant:0956420800000
EAN:4054372931369
FAG 31307 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 31307 A KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 313, hoofdafmeting volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Referentietoerental5800 rpm
Grenstoerental9100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60000 N
€ 55,29 excl. BTW
/ stuk
€ 66,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen