Kegellager Timken 3779-90127, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 70.485 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3779-90127
Rubix:03322330
EAN:0053893132174


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 70,485 mm |
Productdetails : TIMKEN 3779-90127 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 3779-90127 (2TS-IM) voor indirecte montage. Tussenringen van staal regelen axiale positionering en bieden BEP/BPL voor load control en betrouwbaarheid.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70,612x93,218x93,218 mm |
| Logistiek gewicht | 1961 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 70,485 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,01 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | roestvrij staal (inzetstukken) / staal (tussenschijven) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 70,485 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 213000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,96 excl. BTW
/ stuk
€ 550,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen