Kegellager Timken 5395-99401, Buitendiameter: 103.188 mm | Binnendiameter: 49.213 mm | Breedte: 43.658 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5395-99401
Rubix:03323596
EAN:0053893780412
TIMKEN 5395/5335 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter103,188 mm
Breedte43,658 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5395/5335 KEGELLAGER ASSY


Timken kegellager-assemblage 5395/5335 (serie 5300) met afmetingen 49,213 x 103,188 x 43,658 mm. Hoge statische en dynamische radiale draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter103,188 mm
Breedte43,658 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie5300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager43,658 mm
Normdin 623
Statische basisbelasting, radiaal - C0r267000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Aangepaste tariefcode84822000
243,96 excl. BTW
/ stuk
295,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.