Kegellager Timken 25590/25523, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 45.618 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25590/25523
Rubix:03329364
EAN:0053893664347




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,618 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 25590/25523 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig 25590/25523 (TS), bestaande uit kegel en cup. Ontworpen voor betrouwbare krachtoverdracht en lange levensduur in veeleisende toepassingen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26,988x82,931x82,931 mm |
| Logistiek gewicht | 577 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Binnendiameter | 45,618 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 25500 |
| Materiaal | case-carburized staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Totale breedte lager | 26,988 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,13 excl. BTW
/ stuk
€ 76,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen