Kegellager Timken 33225/33472, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 29.794 mm

Timken kegelrollager 33200

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33225/33472
Rubix:03321895
EAN:0053893656786
TIMKEN 33225/33472 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,794 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33225/33472 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x94,437x94,437 mm
Logistiek gewicht1020 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,794 mm
Type lagerspelingcn
Serie33200
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 242,44 excl. BTW
/ stuk
€ 293,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.