Kegellager Timken 5760/5735, Buitendiameter: 135.733 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 44.45 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:5760/5735
Rubix:03323808
EAN:0053893723679




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,733 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 5760/5735 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Enkelrijig Timken kegellager 5760/5735 TS met boring 76,2 mm en breedte 44,45 mm. Serie 5700 voor zware radiale belastingstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 135,733 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 5700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 380000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 78500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,96 excl. BTW
/ stuk
€ 360,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen