Kegellager Timken 799-90130, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 128.588 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:799-90130
Rubix:03324919
EAN:0053893093154
TIMKEN 799-90130 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter128,588 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 799-90130 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 799-90130 in TDO-uitvoering (tapered double outer). Dubbelrijige kegellagers voor betrouwbare werking bij gecombineerde radiale en axiale belastingen, ontworpen voor lange levensduur in veeleisende toepassingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x206,502x206,502 mm
Logistiek gewicht12466 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter128,588 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,43 kg
Serietdo (tapered double outer)
Totale breedte lager107,95 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r658000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr171000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.550,24 excl. BTW
/ stuk
4.295,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.