Kegellager Timken 594/593X, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 36.322 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:594/593X
Rubix:03323919
EAN:0053893780979




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
Productdetails : TIMKEN 594/593 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 594/593X is een eenrijig kegellager voor zware radiale (en axiale) belastingen. Bore 95,25 mm, OD 150 mm; C0r 319.000 N en Cr 216.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 35,992 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,23 excl. BTW
/ stuk
€ 306,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen