Kegellager Timken 3188S/3120, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 30.163 mm

Timken kegelrollager 3100

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3188S/3120
Rubix:03321789
EAN:0053893652573
TIMKEN 3188 S/3120 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3188 S/3120 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x72,626x72,626 mm
Logistiek gewicht583 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Serie3100
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 768,06 excl. BTW
/ stuk
€ 929,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.