Kegellager Timken 32960, Buitendiameter: 420 mm | Binnendiameter: 300 mm | Breedte: 57 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32960
Rubix:03385533
Fabrikant:190030715
EAN:0053893109930
TIMKEN 32960 M KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter300 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32960 M KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x420x420 mm
Logistiek gewicht31271 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,326x450,85x450,85 mm
Gewicht verpakking31270,7 g
Binnendiameter300 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte57 mm
Type lagerspelingcn
€ 5.708,93 excl. BTW
/ stuk
€ 6.907,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.