Kegellager Timken 74550-902D1, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 95.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:74550-902D1
Rubix:03324713
EAN:0053893407708


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN 74550-902D1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 74550-902D1 kegellager-assemblage (2TS-DM) met directe montage. d=139,7 mm, D=215,9 mm, B=95,25 mm en Cr=172000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,33 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 95,25 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 172000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.500,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3.025,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen