Kegellager NSK 320/28XJ, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 28 mm | Breedte: 16 mm
Kegellager 320
Zie technische informatieReferenties
NSK:320/28XJ
Rubix:03494932
Fabrikant:320/28XJ N
EAN:00029176405990

Productdetails : NSK 320/28 XJ KEGELLAGER EENRIJIG
De kegelrollagers van NSK kunnen hoge radiale en axiale krachten in één richting opvangen. Ze zijn beschikbaar in een dubbelrijige of vierrijige versie om axiale krachten in beide richtingen op te vangen. Geoptimaliseerde versies met kooien met hoge sterkte en een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor meer geavanceerde toepassingen zijn ook beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | hr |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Totale breedte lager | 16 mm |
| Norm | iso355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,46 excl. BTW
/ stuk
€ 42,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen