Kegellager Timken 760/752, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 90.488 mm | Breedte: 47.625 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:760/752
Rubix:03324783
EAN:0053893780429


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90,488 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 760/752 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 760/752 (TS: eenrijig kegelrollenlager) is ontworpen voor zwaardere belastingen en langere levensduur. Geoptimaliseerde geometrie verlaagt koppel en bedrijfstemperatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90,488 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4 kg |
| Serie | ts (tapered single) imperial |
| Totale breedte lager | 86,36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 327000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,81 excl. BTW
/ stuk
€ 552,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen