Kegellager Timken 99575/99100, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99575/99100
Rubix:03325769
EAN:0053893357478




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 99575/99100 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Enkelrijig kegellager Timken 99575/99100 met d=146,05 mm, D=254 mm en breedte 66,675 mm. Kooi: stamped steel; gewicht 13,30 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13,3 kg |
| Serie | 99000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1030000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 660000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.947,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.355,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen