Kegellager Timken T 151W, Buitendiameter: 72.619 mm | Binnendiameter: 38.354 mm | Breedte: 21.433 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:T 151W
Rubix:03385364
EAN:0053893938806


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,354 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN T 151 W KEGELTAATSLAGER
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken T 151 W kegellager is een axiaal (stuw) kegellager van het TTC-type. Ontworpen voor oscillatietoepassingen met buitenretainer voor montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,354 mm |
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Serie | ttc |
| Materiaal | lagerstaal (52100 / astm a295) |
| Totale breedte lager | 21,433 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,75 excl. BTW
/ stuk
€ 100,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen