Kegellager Timken 66225-90024, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 73.025 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:66225-90024
Rubix:03324197
EAN:0053893359236


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN 66225-90024 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Dubbele kegellager-cup assy Timken 66225-90024 (TDO) met stalen cup. Boorgat 57,15 mm en OD 117,475 mm; ontworpen voor hoge radiale belasting.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,152x117,602x117,602 mm |
| Logistiek gewicht | 3355 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,288 kg |
| Serie | 66000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 53,975 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45800 N |
| 127 mm | |
| 127 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 678,33 excl. BTW
/ stuk
€ 820,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen