Kegellager Timken A 6062/A6162, Buitendiameter: 41.275 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 11.905 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A 6062/A6162
Rubix:03325846
EAN:0053893392035
TIMKEN A 6062/A 6162 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte11,905 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 6062/A 6162 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken A6062/A6162 is een eenrijige kegellager (TS) met een 15,875 mm boring en 41,275 mm buitendiameter. Radiale belastingswaarden tot 12.300/13.400 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte11,905 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager11,905 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13400 N
Aangepaste tariefcode84822000
96,95 excl. BTW
/ stuk
117,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.