Kegellager SKF 31312 J2/QCL7C, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 34.37 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31312 J2/QCL7C
Rubix:03470761
Fabrikant:37403
EAN:7316570003093

Productdetails : SKF 31312 CL7C KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,5x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1916 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 34,37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 145000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,27 excl. BTW
/ stuk
€ 241,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
