Kegellager Timken H242649-902B8, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 203.683 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H242649-902B8
Rubix:03325938
EAN:0013992354051


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 203,683 mm |
Productdetails : TIMKEN H 242649-902B8 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken H242649-902B8 is een 2-rij kegellager-assy (TDO-configuratie) met zware belastbaarheid. Geschikt voor zware industriële toepassingen met hoge radiale en gecombineerde krachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 206,375 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 203,683 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 68,05 kg |
| Serie | h242600 |
| Totale breedte lager | 211,138 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2320000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 351000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.998,78 excl. BTW
/ stuk
€ 14.518,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen