Kegellager Timken JM822049-90NA6, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 79.756 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM822049-90NA6
Rubix:03327621
EAN:0053893555669
TIMKEN JM 822049-90NA6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte79,756 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 822049-90NA6 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JM822049-90NA6 kegellagerass’y (SET-RIGHT™ SR) met 110 mm boring, 165 mm buitendiameter en 79,756 mm breedte. Ontworpen voor industriële toepassingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79,756x165,1x165,1 mm
Logistiek gewicht5400 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte79,756 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,29 kg
Serieset-right (sr)
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r356000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58900 N
€ 673,68 excl. BTW
/ stuk
€ 815,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.