Kegellager Timken 26880, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:26880
Rubix:03383449
Fabrikant:100026163
EAN:0053893225197


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 26880 CONE
Timken kegelrolager 26880 TS uit serie 26800. Enkel kegel (single cone) met boring 39,688 mm en kegelbreedte 25,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 329,8 g |
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 26800 ts |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 110000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,22 excl. BTW
/ stuk
€ 117,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen