Kegellager Timken J 28577/28520, Buitendiameter: 89.98 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 24.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:J 28577/28520
Rubix:03327182
EAN:0053893780559


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 89,98 mm |
| Breedte | 24,75 mm |
Productdetails : TIMKEN J 28577/28520 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig J28577/28520 met afmetingen 45 x 89,98 x 24,75 mm. Statische belasting 117000 N en dynamische belasting 30400 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 89,98 mm |
| Breedte | 24,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Totale breedte lager | 24,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.693,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.049,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen