Kegellager Timken LM501310, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 14.732 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM501310
Rubix:03385266
Fabrikant:100132560
EAN:0053893624792
TIMKEN LM 501310 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte14,732 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 501310 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x27 mm
Logistiek gewicht110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking108 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte14,732 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serielm501300
Totale breedte lager19,558 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr74800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12,84 excl. BTW
/ stuk
€ 15,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.