Kegellager Timken 45287, Buitendiameter: 104.78 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 30.16 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:45287
Rubix:03383698
Fabrikant:100110464
EAN:0053893296708
TIMKEN 45287 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter104,78 mm
Breedte30,16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 45287 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,958x78,75x78,75 mm
Logistiek gewicht821 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking820,5 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter104,78 mm
Breedte30,16 mm
Type lagerspelingcn
Serie45200
Kokerstaal
€ 91,10 excl. BTW
/ stuk
€ 110,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen