Kegellager Timken J 450590/J451161, Buitendiameter: 295 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 80 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:J 450590/J451161
Rubix:03327184
EAN:0013992337122
TIMKEN J 450590/J 451161 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter295 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN J 450590/J 451161 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager J450590/J451161 (TS, enkelrijig) met 150 mm boring en 295 mm buitendiameter. Breedte: 80 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter295 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht24,1 kg
Serie450000
Totale breedte lager80 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1480000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr994000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.792,97 excl. BTW
/ stuk
€ 7.009,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen