Kegellager Timken H913849-90011, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 90.488 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H913849-90011
Rubix:03326123
Fabrikant:100060884
EAN:0053893789972
TIMKEN H 913849-90011 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte90,488 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 913849-90011 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90,488x146,05x146,05 mm
Logistiek gewicht6085 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht verpakking6085,4 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte90,488 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.530,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.852,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen