Kegellager Timken JL 724348/JL724314, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:JL 724348/JL724314
Rubix:03384274
EAN:0053893272672
TIMKEN JL 724348/JL 724314 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN JL 724348/JL 724314 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig uit serie L724300 met referentie JL724348/JL724314. Afmetingen 120×170×25,4 mm en sterke belastingswaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,6 kg
Seriel724300
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r231000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr145000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.855,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.245,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.