Kegellager Timken L163149-90056, Buitendiameter: 444.5 mm | Binnendiameter: 355.6 mm | Breedte: 136.522 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L163149-90056
Rubix:03327731
EAN:0053893505206
TIMKEN L 163149-90056 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter355,6 mm
Buitendiameter444,5 mm
Breedte136,522 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 163149-90056 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerassortiment L 163149-90056 is een kegel- en komassemblage (TDO) voor toepassingen met hoge belastingen en kantelmomenten. Stalen kooi (stamped steel).

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)136,652x444,5x444,5 mm
Logistiek gewicht46017 g
Afmeting verpakking (D x B x H)536x288x498 mm
Binnendiameter355,6 mm
Buitendiameter444,5 mm
Breedte136,522 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht47,5 kg
Seriel163100
Kokerstaal
Totale breedte lager136,522 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr715000 N
€ 12.806,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15.496,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.