Kegellager Timken JXC 25743C/JXC25743D, Buitendiameter: 83.5 mm | Binnendiameter: 45.975 mm | Breedte: 22.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JXC 25743C/JXC25743D
Rubix:03384317
EAN:0053893782089




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 83,5 mm |
| Breedte | 22,75 mm |
Productdetails : TIMKEN JXC 25743 C/JXC 25743 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken jxc 25743 c/jxc 25743 d kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45,975 mm |
| Buitendiameter | 83,5 mm |
| Breedte | 22,75 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Totale breedte lager | 40,25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,21 excl. BTW
/ stuk
€ 213,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen