Kegellager Timken JM205149AS, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 28 mm
Conus voor conische rollagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM205149AS
Rubix:03327467
Fabrikant:100139000
EAN:0053893800332






Productdetails : TIMKEN JM 205149 AS CONE
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt typisch gemonteerd in tegengestelde paren op een as.
Deze conus moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze conus moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook beschikbaar met penkooien.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spindels van werktuigmachines; aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,001x70,231x70,231 mm |
| Logistiek gewicht | 494 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 507,6 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | m205100 |
| Totale breedte lager | 28 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 154000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 147000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,80 excl. BTW
/ stuk
€ 163,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen