Kegellager Timken HM 813846/HM813810, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 73.024 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM 813846/HM813810
Rubix:03327049
EAN:0053893386768


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 73,024 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 813846/HM 813810 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Enkelrijig kegellager (matched bearing assembly) Timken HM813846/HM813810, type 2TS-DM. Voor radiale én axiale belastingen met opgegeven L10-levensduurdefinities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 73,024 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Serie | 2ts-dm / hm |
| Totale breedte lager | 73,025 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 256000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,79 excl. BTW
/ stuk
€ 497,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen