Kegellager Timken LL 103049-90010, Buitendiameter: 71.438 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 12.7 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL 103049-90010
Rubix:03328051
EAN:0053893467399


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 103049-90010 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken LL103049-90010 kegellager assy (TS) met boring 44,45 mm, buitendiameter 71,44 mm en breedte 12,7 mm. Statisch 43.600 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ll103000 |
| Totale breedte lager | 12,7 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9350 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.148,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.389,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen