Kegellager Timken 48684-90059, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 87.315 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:48684-90059
Rubix:03383132
EAN:0053893314860


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 87,315 mm |
Productdetails : TIMKEN 48684-90059 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87,376x200,152x200,152 mm |
| Logistiek gewicht | 8080 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x88,9x203,2 mm |
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 87,315 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Gewicht | 7,649 kg |
| Serie | 48600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 87,315 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 499000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.891,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2.288,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen