Kegellager Timken 07100S/07204B, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 5.08 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:07100S/07204B
Rubix:03320118
EAN:0053893781754
TIMKEN 07100 S/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter51,994 mm
Breedte5,08 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 07100 S/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 07100S/07204B is een éénrijig kegellager (TSF) met flens. Bore 25,4 mm en buitendiameter 51,994 mm; ontworpen voor hogere belastingen en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter51,994 mm
Breedte5,08 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,15 kg
Serie7000
Totale breedte lager5,08 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 128,34 excl. BTW
/ stuk
€ 155,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen