Kegellager Timken LM 249747NW/LM249710CD, Buitendiameter: 347.663 mm | Binnendiameter: 253.975 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 249747NW/LM249710CD
Rubix:03328261
EAN:0053893063522


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 253,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 347,663 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 249747 NW/LM 249710 CD KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellagerset LM 249747 NW/LM 249710 CD (TDO/TNA) voor krachtoverbrenging bij zware belastingen. Compacte uitvoering met inbouw-clearance concept en hoge dynamische radiale rating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 253,975 mm |
| Buitendiameter | 347,663 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 23,62 kg |
| Serie | lm249700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 951000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1070000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.305,89 excl. BTW
/ stuk
€ 8.840,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen