Kegellager SKF 320/22 X, Buitendiameter: 44 mm | Binnendiameter: 22 mm | Breedte: 15.87 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:320/22 X
Rubix:03470783
Fabrikant:37616
EAN:7316577298676

Productdetails : SKF 320/22 X KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x44x44 mm |
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 15,87 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Totale breedte lager | 15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30,9 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,40 excl. BTW
/ stuk
€ 44,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen