Kegellager Timken LM 446349-90012, Buitendiameter: 311.15 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 446349-90012
Rubix:03328322
EAN:0053893619569


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 234,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 311,15 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 446349-90012 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass y LM 446349-90012 is een dubbele rij TDO (Tapered Double Outer) lager voor zware industriële toepassingen. Het ontwerp is gericht op hogere belastingen en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 234,95 mm |
| Buitendiameter | 311,15 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 19,87 kg |
| Serie | lm446300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 98,43 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 926000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 199000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.439,56 excl. BTW
/ stuk
€ 15.051,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen