Kegellager Timken JM207010, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 23.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM207010
Rubix:03385934
Fabrikant:100195827
EAN:0053893509037
TIMKEN JM 207010 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte23,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 207010 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104x104x35 mm
Logistiek gewicht250 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking251,7 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte23,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriem207000
Totale breedte lager29 mm
NormISO 355:2007
Statische basisbelasting, radiaal - C0r168000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr131000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 37,58 excl. BTW
/ stuk
€ 45,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.