Kegellager Timken M224749D-90062, Buitendiameter: 174.625 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 68.263 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M224749D-90062
Rubix:03328704
EAN:0053893520889


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 68,263 mm |
Productdetails : TIMKEN M 224749 D-90062 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken M224749D-90062 kegellager assy (TDI) met dubbel binnenringontwerp. Leverbaar voor vaste opstellingen of floating op een stationaire as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 68,263 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m224700 |
| Materiaal | gestempeld staal (cage) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 110000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.338,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5.249,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen