Kegellager SKF 32228, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 71.75 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32228
Rubix:03470875
EAN:7316577327734


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 71,75 mm |
Productdetails : SKF 32228 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 71,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Totale breedte lager | 71,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1000000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 691000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.055,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.276,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden