Kegellager Timken 567-90228, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 80.96 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:567-90228
Rubix:03323758
EAN:0053893342986


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 80,96 mm |
Productdetails : TIMKEN 567-90228 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerassette 567-90228 (TDO) met dubbele buitenring voor zware belastingen. Ontworpen voor premium prestaties en een langere levensduur van smeringsystemen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81,026x127x127 mm |
| Logistiek gewicht | 3910 g |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 80,96 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,837 kg |
| Serie | 565 |
| Totale breedte lager | 80,96 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 262000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 342000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 710,67 excl. BTW
/ stuk
€ 859,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen